Beli penjepit tabung reaksi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PYREX Test Tube (Tabung Reaksi)
    Mulai

    Rp459.900

    PYREX Test Tube (Tabung Reaksi)
    atribut:
    • Material: borosilicate glass , neck (Beaded rim), round bottom tube
    • Sterility: non-sterile
    • Color: Clear
  2. Bestarilab Rack Test Tube Stainless Steel Local (Rak Tabung Reaksi)
    Mulai

    Rp74.900

    Bestarilab Rack Test Tube Stainless Steel Local (Rak Tabung Reaksi)
    Deskripsi:
    Rak Tabung Reaksi Stainles Steel/Rak Test Tube 50 lubang. Diameter lubang 20 mm (bisa untuk tabung 16 dan 18mm)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Base Height (mm): 15
    • Second Hole Height (mm): 90
  3. HARDEN Klem Penjepit Kayu Quick Ratchet
    31%
    Mulai

    Rp22.900

    HARDEN Klem Penjepit Kayu Quick Ratchet
    Deskripsi:
    -Bodi campuran nilon-fiberglass-Bodi plastik keras-Bilah hitam-Bantalan lembut -Penjepitan berkekuatan tinggi-Kemasan kartu plastik
    atribut:
    • Material: PE
  4. SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Deskripsi:
    Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.
    atribut:
    • Type: Magnetic Stirrer Hotplate
    • Capacity (ml): 2000
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 0-300
    • Dimensions Plate (mm): 120 x 120
    • Heater Power (W): 180
  5. VWR Clamp Beaker (Penjepit Lab)
    Mulai

    Rp2.399.900

    VWR Clamp Beaker (Penjepit Lab)
    atribut:
    • Material: Main unit/galvanized nickel, tip/vinyl fiber glass cover
    • Suitable Water Tank Edge Thickness (mm): 9
    • Slipping Stopper: Heat resistance
  6. DURAN Slide Microscope (Kaca Preparat)
    Mulai

    Rp169.900

    DURAN Slide Microscope (Kaca Preparat)
    Deskripsi:
    DURAN Group microscope slides are made from high quality float glass (soda-lime glass) of hydrolytic class 3. Particularly suitable for microscopic examinations. Designed for single use only. Uniform wettability due to flawless surface. It is not necessary to re-adjust the microscope.
  7. Non Brand Rack Test Tube (Rak Tabung Reaksi)
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Rack Test Tube (Rak Tabung Reaksi)
    atribut:
    • Diameter (mm): 16
    • Material: Wood
    • Number of Hole: 24
    • Set Content: Packing
  8. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm (Cleaning Cloth)
    Rating:
    97% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp11.800

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  9. DURAN Cover Slips Borosilicate Glass
    Mulai

    Rp149.900

    DURAN Cover Slips Borosilicate Glass
    Deskripsi:
    DURAN Group cover slips are made from pure white borosilicate glass (D 263® M) i.e. absorption-free in the visible spectral range. Cover slips are used as covering material and for fixing preparations during microscopic examinations. They also ensure the distribution of droplets on the microscope slide.
  10. Anton Paar Density Meter Portable (Densitometer)
    Mulai

    Rp139.999.900

    Anton Paar Density Meter Portable (Densitometer)
    Deskripsi:
    DMA 35 Basic is the entry-level handheld density meter that takes samples directly from the storage container with the help of the built-in pump and measures them on-site. Results are given as density or concentration, for example in °Brix, %v/v alcohol, or %w/w H2SO4. Because of its lightweight and flat design, hard-to-reach samples, such as automotive batteries stored on narrow racks or wine samples out of stacked wine barrels, can be conveniently measured.Harga Sudah Termasuk Training dan Installasi seluruh pulau Jawa
  11. ABC (Battery) Alkaline LR-61 Battery D (Baterai D)
    Mulai

    Rp389.900

    ABC (Battery) Alkaline LR-61 Battery D (Baterai D)
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Type: LR-61
  12. monotaro Scissors Crucible (Penjepit Krusibel)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Scissors Crucible (Penjepit Krusibel)
    Deskripsi:
    Crucible tongDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: SUS201
    • Overall Length (mm): 250
  13. PUDAK SCIENTIFIC Kaki Tiga
    Mulai

    Rp90.900

    PUDAK SCIENTIFIC Kaki Tiga
    atribut:
    • Size (mm): 100x80
Daftar Harga penjepit tabung reaksi Terbaru November 2026
Non Brand Penjepit Tabung ReaksiRp97.900
Non Brand Test Tube Wooden Clamp (Penjepit Tabung Rekasi)Rp19.900
PYREX Test Tube (Tabung Reaksi)Rp459.900
Bestarilab Rack Test Tube Stainless Steel Local (Rak Tabung Reaksi)Rp74.900
HARDEN Klem Penjepit Kayu Quick RatchetRp22.900
SOJIKYO Magnetic Stirrer HotplateRp1.999.900
VWR Clamp Beaker (Penjepit Lab)Rp2.399.900
PUDAK SCIENTIFIC Test Tube Clamp (Penjepit Tabung Rekasi)Rp12.900
Non Brand Rack Test Tube (Rak Tabung Reaksi)Rp23.900
DURAN Slide Microscope (Kaca Preparat)Rp169.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)